Esterilla aislante

Ref.: 0957590231
Ver todas las versiones

BODMATT-ISOLATION-4MM-ENDLOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Alfombra aislante para trabajos bajo tensión según Norma EN 61111

- Alfombra fabricada en caucho EPDM para trabajos bajo tensión

- Superficie rugosa fina antideslizante

- Resistente a aceite y productos químicos

- Codificación de color en la parte posterior de la alfombrilla



Aplicaciones

- Para trabajos en áreas de alto voltaje, mantenimiento de cuadros eléctricos, maquinaría, etc



Nota

- La anchura y espesor son fijos (ver cuadro)

- Longitud de corte a la medida solicitada por el cliente (mínimo 50cm)

- Longitud máxima: 18 metros / transmitir cantidad 1800 cm

- La resistencia química debe ser probada en casos individuales

- No se admiten devoluciones



Ejemplo

- Para pedir una alfombra de 1,5m de longitud se deberá transmitir los cm de longitud deseados:

1,5m x 100 equivale a U/E:150

Material

RBR
Más Información

Longitud

10 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Corte personalizado
Más Información

Anchura

100 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Clase

2
Más Información

Estándar EN

BS EN 61111:2009
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Normas

EN BS EN 61111:2009
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +80 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

100 x 1000 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

0957590231

Ficha Técnica

32408310.pdf