https://www.wurth.es/alfombra-aislante-en-61111-100x1000x3mm458636BODMATT-ISOLATION-3MM-ENDLOS- Alfombra aislante para trabajos bajo tensión según Norma EN 61111<br><br>- Alfombra fabricada en caucho EPDM para trabajos bajo tensión<br><br>- Superficie rugosa fina antideslizante<br><br>- Resistente a aceite y productos químicos<br><br>- Codificación de color en la parte posterior de la alfombrilla<br><br><br><br>Aplicaciones<br><br>- Para trabajos en áreas de alto voltaje, mantenimiento de cuadros eléctricos, maquinaría, etc<br><br><br><br>Nota<br><br>- La anchura y espesor son fijos (ver cuadro)<br><br>- Longitud de corte a la medida solicitada por el cliente (mínimo 50cm)<br><br>- Longitud máxima: 18 metros / transmitir cantidad 1800 cm<br><br>- La resistencia química debe ser probada en casos individuales<br><br>- No se admiten devoluciones<br><br><br><br>Ejemplo<br><br>- Para pedir una alfombra de 1,5m de longitud se deberá transmitir los cm de longitud deseados:<br><br>1,5m x 100 equivale a U/E:150https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4356025.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4356025.jpg/Vehículo Eléctrico2024-02-16T19:41:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!