ALFOMB PAPEL PERSON 1COLOR ROLLO250UDS

Ref.: 0899500491

ALFOMB PAPEL PERSON 1COLOR ROLLO250UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALFOMB PAPEL PERSON 1COLOR ROLLO250UDS

Material

PAP
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Longitud x anchura

50 x 40 cm
Más Información

Catálogo General

0899500491

Ficha Técnica

32410716.pdf
Scroll to top