Limpiador de isopropanol IPA

Ref.: 0893223500
Ver todas las versiones

IPA CLEANER, 500 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Alcohol isopropílico en spray para la limpieza y desengrasado de cualquier tipo de superficie. Residuo cero.

Características
- Ideal para limpiar todo tipo de superficies, incluidos los plásticos.
- En automoción para la limpieza puntual de restos de alquitrán, resina, pegamento, etc... antes de pintar o bien antes de pulir.
- Se puede utilizar en la limpieza de instrumentos de precisión, superficies de alto brillo y desengrasado de cristales para su posterior sellado.
- Perfecto para la limpieza de superficies antes de colocar vinilos de decoración y también como desengrasante de uso general en piezas metálicas.
- No deja residuo ni humedad cuando seca.
- Evaporación muy rápida.
- Antiestático.

Ventajas
- Múltiples aplicaciones en todos los sectores industriales tales como automoción, construcción, industria del metal, mantenimiento e industria maderera.
- No carga eléctricamente los componentes de plástico ni metálicos.

Beneficios
- Menor tiempo de espera de secado.
- Preparación perfecta de la superficie ya que deja residuo cero.
- Mejora la adhesión gracias a su poder antiestático.

Olor/fragancia

Alcohol
Más Información

Base química

Isopropanol
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

409 g
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

0.803 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

511.334 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,803 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / área de almacenamiento seca
Más Información

Catálogo General

0893223500

Ficha Técnica

32405807.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04661468.PDF
Scroll to top