Extensión

Ref.: 063205
Ver todas las versiones

ALARGADOR PORTACORONA HSS L:300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALARGADOR PORTACORONA HSS L:300MM
Extensión
para sierras de cilindro
Compatible con adaptador A2

Longitud

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Catálogo General

063205

Ficha Técnica

32405365.pdf
Scroll to top