El enrollador de cable industrial/de construcción es apto para su uso en obras y en exteriores.
Disyuntor térmico con mecanismo de disparo libre, se puede restablecer manualmente tras el enfriamiento.
Corriente nominal |
16 A |
Material |
PLA |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Longitud |
290 mm |
Protección contra sobrecalentamiento |
Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE |
Diseño |
3 enchufes de conexión a tierra, 16 A, 250 V |
Anchura |
210 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Color |
Negro |
Tipo de cable |
H07RN-F3G2,5 mm² |
Estándar EN |
61242 |
Longitud del cable |
33 m |
Tensión nominal |
250 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85444290900 |
Peso del producto (por artículo) |
9545.000 g |
Tipo de conector macho |
F |
Altura |
395 mm |
Conector de enchufe |
1 toma de seguridad, 16 A |
Normas |
EN 61242 |
Longitud x anchura x altura |
290 x 210 x 395 mm |
Catálogo General |
0774133325 |
Ficha Técnica |
32410987.pdf |