Alambre de corte de acero inoxidable

Ref.: 0891656
Ver todas las versiones

ALAMBRE-CUADRADO-C.-LUNAS-50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALAMBRE-CUADRADO-C.-LUNAS-50M
Alambre de corte de acero inoxidable
Superficie extremadamente lisa, atraviesa más fácilmente los cordones de adhesivo

Práctico rollo dispensador de plástico

Radio de canto

0.1 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

2100 N/mm²
Más Información

Anchura

0.6 mm
Más Información

Formulario

Corte cuadrado
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

2000 N/mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

72171010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.000 g
Más Información

Altura

0.6 mm
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

2000-2100 N/mm²
Más Información

Catálogo General

0891656

Ficha Técnica

32409076.pdf
Scroll to top