Alambre de corte de acero especial

Ref.: 071458 282
Ver todas las versiones

AY-CUTTINGWIRE-WNDWREMTL-4PT-STE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-CUTTINGWIRE-WNDWREMTL-4PT-STE
Alambre de corte de acero especial
Con una flexibilidad excepcional y una enorme resistencia a la tracción; especialmente indicado para zonas de difícil acceso

Práctico dispensador de rollo de plástico

Radio de canto

0.08 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

2200 N/mm²
Más Información

Anchura

0.6 mm
Más Información

Formulario

Corte cuadrado
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

2000 N/mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

72171039000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.000 g
Más Información

Altura

0.6 mm
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

2000-2200 N/mm²
Más Información

Catálogo General

071458282

Ficha Técnica

32409080.pdf
Scroll to top