Set de herrajes de puertas correderas para muebles redoslide M15-HE

Ref.: 0684705001
Ver todas las versiones

AJUSTE PUERTA CORREDERA M15-HE

Descripción

AJUSTE PUERTA CORREDERA M15-HE
Set de herrajes de puertas correderas para muebles redoslide M15-HE
Para puertas de madera
  • Para opciones de instalación a ras

Alcance de suministro: 4 x carro, plástico, antracita, 4 x carcasa para transporte, plástico, antracita, 2 x topes de carril con resorte de retención, plástico, gris, 2 x guía de base, antracita de plástico, 1 x portabinas, plástico, gris, 1 x instrucciones de instalación


Los carriles guía y el deslizador no se incluyen en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Regulación de altura

+2 mm/-1 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Capacidad de carga

16 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-19 mm
Más Información
Scroll to top