Sistema de amortiguación

Ref.: 0684705091

AJUSTE PUERTA CORR. M15-HE-HC-GE

Descripción

AJUSTE PUERTA CORR. M15-HE-HC-GE
Sistema de amortiguación
Para redoslide M15-HE, M15-HC y M15-GE
  • Amortiguación en un lado

Alcance de suministro: 2 amortiguadores con rueda, plástico, gris; 2 brazos de leva; 1 instrucciones de montaje


Set adecuado para 2 puertas, amortiguación en un lado. Para amortiguar los dos lados, solicite 2 sets.

Material

PLA
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

16 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información
Scroll to top