Aislante

Ref.: 0681075010

AISL-ECO-WÜTERMIC-FACADE-1250X600MM-10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AISL-ECO-WÜTERMIC-FACADE-1250X600MM-10MM
Aislante
ECO-WÜTERMIC® FACADE
Aislamiento ecológico y sostenible de altas prestaciones térmicas especialmente indicado en fachadas ventiladas

Características

  • Algodón regenerado aglomerado con resina termoendurente. Color amarillo.
  • Producto Bio-sostenible: el 80 % proviene de material reciclado y 100 % reciclable.
  • Baja huella de carbono, ya que en el proceso de fabricación el consumo energético es inferior a otro tipo de aislamientos.
  • Aislante con una máxima eficiencia térmica y responsable con el medio ambiente.
  • Marcado CE. ETE 20/0818 Sistema ECO-WÜTERMIC®, aislamiento térmico y/o acústico de fibras de algodón.
  • Prestaciones frente al fuego declaradas según EN 13501-1.
  • Hidrófugo, apenas absorbe humedad.
  • Fácil de cortar y manipular.
  • No es irritante y no emite componente tóxico durante toda su vida útil.

Ventajas

  • Fácil instalación, permite atornillar, clavar y adherir sin perder su cohesión interna. Podemos unir varias capas entre sí.
  • Solución duradera, la vida útil del aislante puede ser la misma que la del edificio sin perder propiedades.
  • Producto elástico, no se rompe al doblar.
  • No es atacado por roedores.

Beneficios

  • Producto ecológico y sostenible que contribuye a minimizar el calentamiento global.
  • Excelente comportamiento térmico que reduce el consumo de energía de la vivienda destinada al confort climático.
  • Instalación segura, no produce molestias ni picores al estar basado en fibras naturales.

Referencias ODU, no disponibles en stock, se suministran bajo pedido del cliente.


El pedido mínimo es la cantidad de placas por pallet y múltiplos de esta cantidad.


Especialmente indicado para fachadas ventiladas.


En cubiertas inclinadas entre rastreles, bajo cubierta y techos y falsos techos.


Trasdosados, divisiones interiores y fachadas con cámara.


En suelos sin cargas.


Referencias ODU, no disponibles en stock, se suministran bajo pedido del cliente.


El pedido mínimo es la cantidad de placas por pallet y múltiplos de esta cantidad.

Conductividad térmica λ

0.032 W/(m*K)
Más Información

Material

Algodón aglomerado con resinas termoestables
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Área

0.75 m²
Más Información

Anchura

1250 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Densidad

45 kg/m³
Más Información

Clase de materiales de construcción

B-s1, d0 - De baja inflamabilidad
Más Información

Absorción de agua

1 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.338 kg
Más Información
Scroll to top