https://www.wurth.es/aislante-eco-wutermic-1250x600mm-40mm445787AISLANTE-ECO-WÜTERMIC-1250X600MM-40MMAISLANTE-ECO-WÜTERMIC-1250X600MM-40MM<br>Aislante<br>ECO-WÜTERMIC®<br>Aislamiento ecológico y sostenible de altas prestaciones térmicas y acústicas<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles con una lámina de aluminio en una cara.</li><li>Producto Bio-sostenible: el 80% proviene de material reciclado y 100 % reciclable.</li><li>Baja huella de carbono, ya que en el proceso de fabricación el consumo energético es inferior a otro tipo de aislamientos.</li><li>Aislante con una máxima eficiencia térmica y responsable con el medio ambiente.</li><li>La lámina de aluminio confiere prestaciones de baja emisividad y actúa como barrera de vapor.</li><li>Excelente aislamiento acústico asociado a placas de yeso laminado, bloque o ladrillo.</li><li>Marcado CE. ETE 20/0818 Sistema ECO-WÜTERMIC®, aislamiento térmico y/o acústico de fibras de algodón.</li><li>Hidrófugo, apenas absorbe humedad.</li><li>Fácil de cortar y de manipular.</li><li>No es irritante y no emite componente tóxico durante toda su vida útil.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Fácil instalación, permite atornillar, clavar y adherir sin perder su cohesión interna. Podemos unir varias capas entre sí.</li><li>Solución duradera, la vida útil del aislante puede ser la misma que la del edificio sin perder propiedades.</li><li>Producto elástico, no se rompe al doblar.</li><li>Evita la condensación intersticial.</li><li>No es atacado por roedores.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Producto ecológico y sostenible que contribuye a minimizar el calentamiento global.</li><li>Excelente comportamiento térmico que reduce el consumo de energía de la vivienda destinada al confort climático.</li><li>Instalación segura, no produce molestias ni picores al estar basado en fibras naturales.</li></ul><br><P>En cubiertas inclinadas entre rastreles, bajo cubierta y falsos techos.</P><br/><P>Trasdosados, divisiones interiores y fachadas con cámara.</P><br/><P>En suelos sin cargas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41187759.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41187759.jpg461944462112462395465825488060/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Baliza de señalización para obras/Default category /Catálogo/Baliza de señalización para obras/Construcción de terrazas/Default category /Catálogo/Baliza de señalización para obras/Construcción de terrazas/Construcción de terrazas, accesorios/Default category /Catálogo/Baliza de señalización para obras/Construcción de terrazas/Construcción de terrazas, accesorios/Material aislam. para tejados/fachadas2024-02-16T19:35:53+0000