Clavadora neumática DSN 160

Ref.: 07035600
Ver todas las versiones

-AIRNL-PN-DSN160

Descripción

-AIRNL-PN-DSN160
Clavadora neumática DSN 160
Potente clavadora neumática para su uso con clavos estriados de cabeza redonda con un ángulo de 21-22°

Larga vida útil

Gracias a la detección de cargador vacío

Protege las superficies de trabajo delicadas

Gracias al ajuste de profundidad

Trabajo seguro y cómodo

Carcasa de magnesio que incluye un gatillo único con dispositivo de bloqueo del mismo


Algunas de sus aplicaciones son la construcción de estructuras de madera, la construcción de edificios prefabricados, palés, subestructuras y la construcción de marcos.


En caja

Clavos compatibles: clavos largos de cabeza redonda de 21°

Capacidad del depósito

55 Uds
Más Información

Peso de la máquina

6.87 kg
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

8.3 bar
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima del clavo

100 mm
Más Información

Longitud

568 mm
Más Información

Consumo de aire

0 l/s
Más Información

Anchura

145 mm
Más Información

Adecuado para el diámetro máximo del clavo

4.6 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

5.5 bar
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Adecuado para el diámetro mínimo del clavo

3.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de clavo

160 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgada
Más Información

Consumo de aire por impacto

4.96 l
Más Información

Código del sistema armonizado

846711900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.870 kg
Más Información

Altura

538 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm
Más Información

Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo

3,8 - 4,6 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo

100-160 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

5,5-8,3 bar
Más Información
Scroll to top