Arandela plana de clase C, para tuercas y pernos hexagonales

Ref.: 46026
Ver todas las versiones

AIR WSHR-DIN126-(A2K)-6,6

Descripción

AIR WSHR-DIN126-(A2K)-6,6

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.6 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

126
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.822 g
Más Información

Diámetro interno

6.6 mm
Más Información

Normas

DIN 126
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

6,6 x 12 x 1,6 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

46026