Material |
Latón MS58 |
Superficie |
PL |
Longitud |
33 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Presión máxima |
35 bar |
Ancho de llave |
19 mm |
Rosca de conexión |
IT G 3/8 pulgada |
Capacidad de flujo |
1000 l/min |
Conexión de aire comprimido |
G 3/8 pulgada IT |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
22.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06992038 |