Espiga de manguera con rosca exterior

Ref.: 06992138
Ver todas las versiones

ACOPLE MACHO 3/8 RAPIDO

Descripción

ACOPLE MACHO 3/8 RAPIDO
Espiga de manguera con rosca exterior
  • Latón

Material

BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

35 bar
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 3/8 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 3/8 pulgada ET
Más Información

Código del sistema armonizado

741220000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.549 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

06992138
Scroll to top