Soldadura blanda sin plomo

Ref.: 09871053
Ver todas las versiones

SLDR-NO10-SN99,3CU0,7-UNLEADED-2

Descripción

SLDR-NO10-SN99,3CU0,7-UNLEADED-2
Soldadura blanda sin plomo
Soldadura electrónica n.º 10
  • Compatible con RoHS
  • S-Sn99,3Cu0,7 de conformidad con la norma DIN EN ISO 9453
  • Composición del fundente conforme a la norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B con aditivos de activación orgánicos libres de halógenos
  • Temperatura de aplicación: 350-450 °C
  • Rango de fusión: 227 °C

Soldadura de precisión, ingeniería de telecomunicaciones, componentes electrónicos.

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del alambre

0.7 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

450 °C
Más Información

Designación del material

S-Sn99Cu1
Más Información

Peso del contenido

250 g
Más Información

Temperatura de fundición mínima

227 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

350 °C
Más Información

Estándar EN

29454-1
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Composición Sn de la soldadura fuerte (% de peso)

99 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

272.450 g
Más Información

ISO

9453
Más Información

Composición Cu de la soldadura fuerte (% de peso)

1 %
Más Información

Normas

ISO 9453, EN 29454-1
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

350 hasta 450 °C
Más Información

Catálogo General

09871053
Scroll to top