Acoplamiento de liberación rápida Duo-matic, pieza para remolque

Ref.: 088532 34

QCKCUPLHD-DUOMATIC-TRAILERPART

Descripción

QCKCUPLHD-DUOMATIC-TRAILERPART
Acoplamiento de liberación rápida Duo-matic, pieza para remolque
Conexiones individuales: M 16 x 1.5. Presión de funcionamiento: máx. 8 bar

Número de comparación

452 804 012 0
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

8 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Catálogo General

08853234
Scroll to top