Tuerca en T

Ref.: 446124
Ver todas las versiones

AIR NUT-DIN508-8-(A2K)-M24X28

Descripción

AIR NUT-DIN508-8-(A2K)-M24X28
Tuerca en T
DIN 508, acero galvanizado

Grosor de la brida

18 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Ranuras en T
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

DIN

508
Más Información

Dureza Vickers, HV

188 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731815820900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

28 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Normas

DIN 508
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Catálogo General

446124