Se utiliza para marcar equipos, sistemas y áreas de acuerdo con las normas DIN 40008/40021/4844 parte 1
Material |
PVC |
Condiciones de temperatura máxima |
120 °C |
Color |
Amarillo;Negro |
Longitud del tramo |
25 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
DIN |
40008 |
Código del sistema armonizado |
39269092900 |
Espesor de material |
0.07 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.165 g |
Normas |
DIN 40008 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 120 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096793301 |