Divisor

Ref.: 0955000102
Ver todas las versiones

AY-DRWN INSERT-SHLFSYS-DECOLLATO

Descripción

AY-DRWN INSERT-SHLFSYS-DECOLLATO
Divisor
Para bandejas de inserción variable
Para dividir la bandeja clasificadora variable según los requisitos

Profundidad

2.5 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Diseño

Separadores anchos
Más Información

Anchura

107.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para los compartimentos

105 (fondo) x 50 (alto) mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 g
Más Información

Altura

48.5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top