Compatible
Puede mezclarse con aceites minerales, de éster y PAG
Efecto de lubricación
El contenido en aceite de éster contribuye a la lubricación del compresor y, por lo tanto, prolonga la vida útil y mejora la compresión del refrigerante
Detecta fugas
Incluye un tinte UV que permite la detección de fugas con la ayuda de una luz UV convencional
No contiene polímeros
El producto no produce daños en las piezas del sistema de aire acondicionado ni en sus unidades de servicio
En la fase de vacío, el producto se introduce en el circuito de aire acondicionado a través de la conexión de baja presión.
No fije la lata en el lado de alta presión del circuito de aire acondicionado, ya que el recipiente podría explotar y podrían producirse lesiones personales.
Contenido |
60 ml |
Contenedor |
Botella |
Color |
Amarillo claro |
Peso del contenido |
52.2 g |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Densidad |
0.87 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
32049000000 |
Peso del producto (por artículo) |
85.833 g |
Catálogo General |
0892764775 |
Ficha Técnica |
32406157.pdf |
Ficha Técnica |
32406158.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04423547.PDF |