Amplificador de potencia de sistemas HVAC

Ref.: 0892764203

ADITIVO-A/A-POTENCIADOR-6ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO-A/A-POTENCIADOR-6ML
Amplificador de potencia de sistemas HVAC
Aditivo para aire acondicionado para incrementar el rendimiento
  • Incrementa la eficiencia del sistema de aire acondicionado y lo estabiliza.
  • Elimina y evita que el aceite se acumule y se deposite en las paredes del sistema.
  • Cuando se utiliza en sistemas nuevos, el producto evita la contaminación del aceite y elimina toda la contaminación existente.

Encienda la unidad de aire acondicionado y ajuste la temperatura al mínimo. Abra la conexión de la unidad de aire acondicionado (válvula de servicio de baja presión) y conecte el adaptador. Conecte la jeringa al adaptador y cierre la válvula de aspiración. Inyecte el aditivo en el circuito. Vuelva a abrir la válvula de aspiración. Deje la unidad de aire acondicionado encendida durante al menos 30 minutos.


Sistemas HVAC&R

Base química

Emulsión de aceite en agua
Más Información

Contenido

6 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a la luz s
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Peso del contenido

5 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Densidad

0.86 g/ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,86 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

5 años / a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a
Más Información

Catálogo General

0892764203

Ficha Técnica

59954364.pdf

Ficha Técnica

59954392.pdf
Scroll to top