Sellador para radiadores

Ref.: 08931541
Ver todas las versiones

ADITIVO-PARA-SISTEMA-DE-REFRIG-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO-PARA-SISTEMA-DE-REFRIG-1L
Sellador para radiadores
Para todos los motores con sistemas de refrigeración sin filtro

Sella permanentemente zonas de fugas y grietas muy finas

Protege el sistema de refrigeración contra la pérdida de agua.

Evita la pérdida de refrigerante

Protege el motor contra daños.

No afecta a los materiales utilizados en la construcción del radiador

No provoca daños en las piezas de goma o plástico.

Una cantidad de 300 ml es suficiente para 10 litros


Agite bien la lata del pulverizador antes de usar. Añada el contenido del bote al sistema de refrigeración cuando esté caliente. Abra las válvulas del radiador y deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos. Compruebe el nivel de agua de refrigeración y la estanqueidad. En camiones, utilice una mezcla en una proporción máxima de 1:100.


Sella grietas muy finas en el radiador, el bloque motor o la culata. También puede sellar fugas en conectores de manguera. El sellado permanente de grietas finas y puntos de fuga protege el circuito de refrigeración y la cámara de combustión contra fugas. El sellador del radiador evita la pérdida de refrigerante.


El sellador para radiadores no se debe utilizar si el sistema de refrigeración está equipado con un filtro de contaminación.

Punto intermitente mínimo

120 °C
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

1030 g
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.03 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

34031990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1310.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,03 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

08931541

Ficha Técnica

32406124.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487972.PDF
Scroll to top