Aditivo para AdBlue

Ref.: 5861700251
Ver todas las versiones

ADITIVO-PARA-ADBLUE-250ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO-PARA-ADBLUE-250ML
Aditivo para AdBlue
Este aditivo para reducción catalítica selectiva (SCR) previene la formación de cristalización, la pérdida de potencia y las averías del motor con gran eficacia.

Este aditivo para AdBlue ha sido desarrollado especialmente para sistemas de dosificación de urea y catalizadores de reducción catalítica selectiva (SCR). El uso del catalizador (SCR) y la inyección de urea reduce las emisiones de escape. Los gases de escape se convierten en agua y nitrógeno en el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). Para ello, se necesita que los gases de escape se encuentren a temperaturas elevadas. La solución de urea nofuncionará de manera óptima si el vehículo se utiliza unicamente en trayectos cortos. Estas situaciones pueden provocar cristalización en el sistema de dosificación de urea y el catalizador de SCR.

  • Evite la formación de cristalización en el sistema SCR
  • Puede limpiar la cristalización de forma eficaz
  • Actúa con eficacia para evitar pérdidas de potencia
  • Evita costosas reparaciones del motor si se usa regularmente

El aditivo limpia los sistemas de dosificación de urea y los catalizadores de SCR. Reduce la formación de espuma y previene la generación de cristalización en sistemas de dosificación de urea y catalizadores de SCR.


Este aditivo se vierte directamente en el depósito de AdBlue. La dosis es de 1:400. Esta botella dispensadora se puede utilizar para facilitar el proceso de dosificación. Con 250 ml pueden tratarse 100 litros de AdBlue. Usar periodicamente en cada repostaje

Olor/fragancia

Alcohol
Más Información

Base química

Urea en agua desmineralizada
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento de latas en posición vertical, por niveles y
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

240 g
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Densidad

1111.5 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1111,5 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / almacenamiento de latas en posición vertical, por n
Más Información

Catálogo General

5861700251

Ficha Técnica

644765148.pdf

Hoja de datos de seguridad

04561296.PDF