Aditivo fluorescente en cápsula para la detección de fugas en sistemas de aire acondicionado (A/A)

Ref.: 0892764011
Ver todas las versiones

ADITIVO FLUORESC AA CAPS 1 DOS 1,8ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO FLUORESC AA CAPS 1 DOS 1,8ML
Aditivo fluorescente en cápsula para la detección de fugas en sistemas de aire acondicionado (A/A)
Aditivo fluorescente para localizar fugas en sistemas de aire acondicionado R134a sin necesidad de utilizar un dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.

No se necesita dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado para la realización de tareas de mantenimiento

Portátil


  • Retire uno de los tapones herméticos y enrosque el extremo libre correspondiente al aditivo para detección de fugas al adaptador de llenado (n.º de artículo 0764000111)

  • Retire el segundo tapón hermético y enrosque el adaptador intermedio (n.º de artículo 0764000112)

  • Conecte el adaptador de llenado especial R134a completamente montado al lado de alta presión

  • Conecte el acoplamiento rápido de R134a del dispositivo de mantenimiento al extremo libre el adaptador de llenado especial de R134a

  • Llene el sistema de aire acondicionado con la cantidad de refrigerante correspondiente. A continuación, el aditivo se introduce en la unidad de aire acondicionado

Para una localización fiable de fugas y microfugas en sistemas de aire acondicionado R134a. Se puede usar en sistemas de aire acondicionado con compresores eléctricos (híbridos, sistemas start/stop, vehículos eléctricos).


Si está montado el adaptador de llenado especial, no se indicará ningún valor en el medidor de presión del dispositivo de mantenimiento. Retire el adaptador para efectuar una medición de la alta presión.


El adaptador con los números de artículo 0764000111 y 0764000112 solo puede utilizarse para acoplamientos R134a.

Olor/fragancia

Aromático
Más Información

Punto intermitente mínimo

88 °C
Más Información

Base química

Aceite sintético
Más Información

Punto de ebullición

217 °C
Más Información

Contenido

1.8 ml
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Densidad

0.97 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Código del sistema armonizado

32049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.833 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Catálogo General

0892764011

Ficha Técnica

32406271.pdf

Hoja de datos de seguridad

04554773.PDF
Scroll to top