AdBlue®

Ref.: 5861700002
Ver todas las versiones

ADITIVO DIESEL ADBLUE-10L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Para motores diésel con tratamiento de escape SCR

Características
- Para la reducción de óxidos de nitrógeno en los gases de escape
- Contiene el 32,5% de solución acuosa para reducir la contaminación emitida por el vehículo
- Válido para vehículos que cumplan Euro-4, Euro-5, Euro-6 (automóviles)
- Conforme a las especificaciones ISO 22241-1
- Art. Nº-5861 700 001 aprobado por las marcas: Mercedes Benz, A 000 583 0107, BMW X 83190441139, VW/Audi, G 052 910 A2, Mazda, 0000-AD-002

Ventajas
- Evita posibles fallos en los sistemas de control de emisiones a la atmósfera
- Posibilidad de aplicarlo mediante adaptador para evitar derrames innecesarios

Beneficio
- Mejora el rendimiento del motor
- Garantía de OEM

Olor/fragancia

Casi inodora
Más Información

Base química

Urea en agua desmineralizada
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -5°C a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

10.9 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.09 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11278.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,09 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de -5°C a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861700002

Ficha Técnica

32406123.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505907.PDF