ADITIVO ANTICRISTALIZANTE ADBLUE 250ML Aditivo para AdBlue Este aditivo para reducción catalítica selectiva (SCR) previene la formación de cristalización, la pérdida de potencia y las averías del motor con gran eficacia.
Este aditivo para AdBlue ha sido desarrollado especialmente para sistemas de dosificación de urea y catalizadores de reducción catalítica selectiva (SCR). El uso del catalizador (SCR) y la inyección de urea reduce las emisiones de escape. Los gases de escape se convierten en agua y nitrógeno en el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). Para ello, se necesita que los gases de escape se encuentren a temperaturas elevadas. La solución de urea nofuncionará de manera óptima si el vehículo se utiliza unicamente en trayectos cortos. Estas situaciones pueden provocar cristalización en el sistema de dosificación de urea y el catalizador de SCR.
Evite la formación de cristalización en el sistema SCR
Puede limpiar la cristalización de forma eficaz
Actúa con eficacia para evitar pérdidas de potencia
Evita costosas reparaciones del motor si se usa regularmente
El aditivo limpia los sistemas de dosificación de urea y los catalizadores de SCR. Reduce la formación de espuma y previene la generación de cristalización en sistemas de dosificación de urea y catalizadores de SCR.
Este aditivo se vierte directamente en el depósito de AdBlue. La dosis es de 1:400. Esta botella dispensadora se puede utilizar para facilitar el proceso de dosificación. Con 250 ml pueden tratarse 100 litros de AdBlue. Usar periodicamente en cada repostaje
https://www.wurth.es/aditivo-anticristalizante-adblue-250ml554474ADITIVO ANTICRISTALIZANTE ADBLUE 250MLADITIVO ANTICRISTALIZANTE ADBLUE 250ML<br>Aditivo para AdBlue<br>Este aditivo para reducción catalítica selectiva (SCR) previene la formación de cristalización, la pérdida de potencia y las averías del motor con gran eficacia.<br><p class="level1">Este aditivo para AdBlue ha sido desarrollado especialmente para sistemas de dosificación de urea y catalizadores de reducción catalítica selectiva (SCR). El uso del catalizador (SCR) y la inyección de urea reduce las emisiones de escape. Los gases de escape se convierten en agua y nitrógeno en el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). Para ello, se necesita que los gases de escape se encuentren a temperaturas elevadas. La solución de urea nofuncionará de manera óptima si el vehículo se utiliza unicamente en trayectos cortos. Estas situaciones pueden provocar cristalización en el sistema de dosificación de urea y el catalizador de SCR.</p><ul><li>Evite la formación de cristalización en el sistema SCR</li><li>Puede limpiar la cristalización de forma eficaz</li><li>Actúa con eficacia para evitar pérdidas de potencia</li><li>Evita costosas reparaciones del motor si se usa regularmente</li></ul><br><P>El aditivo limpia los sistemas de dosificación de urea y los catalizadores de SCR. Reduce la formación de espuma y previene la generación de cristalización en sistemas de dosificación de urea y catalizadores de SCR.</P><br><P>Este aditivo se vierte directamente en el depósito de AdBlue. La dosis es de 1:400. Esta botella dispensadora se puede utilizar para facilitar el proceso de dosificación. Con 250 ml pueden tratarse 100 litros de AdBlue. Usar periodicamente en cada repostaje </P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/78px/528115172.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/528115172.jpg/Cintas Adhesivas2024-02-20T03:23:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!