-ADHTPE-ALU-50MMX50M Cinta adhesiva de aluminio puro Para superficies de corte adheridas de sistemas de aislamiento laminado de aluminio. Para aislar de las altas y bajas temperaturas. Para sellar y recubrir tubos, conductos de aire y tubos de aire acondicionado, además de para sellar recipientes y tuberías en trabajos de soldadura con gas protector.
Material de construcción de clase A2, no inflamable (en superficies metálicas)
Material de construcción de clase B1, pirorretardante (en productos de fibras minerales pirorretardantes de láminas de aluminio)
La capa de separación de la superficie de adhesión es fácil de retirar
Se puede cortar con la mano
Resistente al calor
Resistente a la radiación UV
Para adherir superficies de corte de sistemas aislantes de láminas de aluminio. Para aislar de las altas y bajas temperaturas. Para sellar y recubrir tubos, conductos de aire y tubos de aire acondicionado, además de para sellar recipientes y tuberías en trabajos de soldadura con gas protector.
https://www.wurth.es/adhtpe-alu-50mmx50m462384-ADHTPE-ALU-50MMX50M-ADHTPE-ALU-50MMX50M<br>Cinta adhesiva de aluminio puro<br>Para superficies de corte adheridas de sistemas de aislamiento laminado de aluminio. Para aislar de las altas y bajas temperaturas. Para sellar y recubrir tubos, conductos de aire y tubos de aire acondicionado, además de para sellar recipientes y tuberías en trabajos de soldadura con gas protector.<br><ul><li>Material de construcción de clase A2, no inflamable (en superficies metálicas)</li><li>Material de construcción de clase B1, pirorretardante (en productos de fibras minerales pirorretardantes de láminas de aluminio)</li><li>La capa de separación de la superficie de adhesión es fácil de retirar</li><li>Se puede cortar con la mano</li><li>Resistente al calor</li><li>Resistente a la radiación UV</li></ul><br><P>Para adherir superficies de corte de sistemas aislantes de láminas de aluminio. Para aislar de las altas y bajas temperaturas. Para sellar y recubrir tubos, conductos de aire y tubos de aire acondicionado, además de para sellar recipientes y tuberías en trabajos de soldadura con gas protector.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12374485.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/12374485.jpg/Sistema de montaje aerodinámico2024-02-16T19:42:54+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!