Cinta adhesiva de aluminio puro

Ref.: 0874100342
Ver todas las versiones

ADHTPE-ALU-100MMX50M

Descripción

ADHTPE-ALU-100MMX50M
Cinta adhesiva de aluminio puro
Para superficies de corte adheridas de sistemas de aislamiento laminado de aluminio. Para aislar de las altas y bajas temperaturas. Para sellar y recubrir tubos, conductos de aire y tubos de aire acondicionado, además de para sellar recipientes y tuberías en trabajos de soldadura con gas protector.
  • Material de construcción de clase A2, no inflamable (en superficies metálicas)
  • Material de construcción de clase B1, pirorretardante (en productos de fibras minerales pirorretardantes de láminas de aluminio)
  • La capa de separación de la superficie de adhesión es fácil de retirar
  • Se puede cortar con la mano
  • Resistente al calor
  • Resistente a la radiación UV

Para adherir superficies de corte de sistemas aislantes de láminas de aluminio. Para aislar de las altas y bajas temperaturas. Para sellar y recubrir tubos, conductos de aire y tubos de aire acondicionado, además de para sellar recipientes y tuberías en trabajos de soldadura con gas protector.

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Base adhesiva

Poliacrilato
Más Información

Fuerza adhesiva mínima a 25 mm

15 N
Más Información

Capa de protección

Película de PE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida de la luz
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura máximo

5 %
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.065 mm
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

A2 = a sustratos de metal/B1 = a productos de fibra mineral
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

40 °C
Más Información

Sin disolventes (< 1 %)

Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

A2/B1 - No inflamable
Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Material del reverso

Lámina de aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

76072090900
Más Información

Resistencia a la humedad

Condicionalmente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

744.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

140 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida d
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 140 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

A2/B1 - No inflamable / A2 = a sustratos de metal/B1 = a pro
Más Información
Scroll to top