Sin disolventes |
No |
Materiales para pegar |
Acero/acero inoxidable (metal);Hormigón (piedra y materiales para obra);Madera (madera y materiales);Piedra (piedra y materiales para obra);Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para o |
Sostenibilidad |
Baja contaminación |
Vida de trabajo máxima |
3 min |
Base química |
Prepolímero de poliuretano de 2 componentes |
Temperatura de procesamiento máxima |
32 °C |
Contenido |
250 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
.20 °C |
Contenedor |
Cartucho doble |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 15°C a 30°C |
Propiedades del adhesivo |
Adhesión rígida;Alta resistencia a la temperatura;Fijación rápida;Relleno de juntas/huecos;Resistencia a la radiación UV;Se puede utilizar en el exterior |
Condiciones de densidad |
a 23°C, humedad relativa del 50% |
Color |
Negro |
Peso del contenido |
296 g |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Alargamiento de ruptura |
15 % |
Dureza Shore A |
80 +/- 3 |
Bajas emisiones |
Sí |
Vida útil desde la producción |
18 mes |
Sin silicona |
Sí |
Resistencia a la cizalladura |
40 MPa |
Densidad |
1.1184 g/cm³ |
Apto para uso marino |
No |
Temperatura de procesamiento mínima |
15 °C |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
23 °C y una humedad relativa del 55% |
Peso del producto (por artículo) |
418.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
15 hasta 32 °C |
Densidad/condiciones |
1,1184 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción/condiciones |
18 mes / de 15°C a 30°C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
,20 hasta 80 °C |
Compatibilidad de revestimiento/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Certificado Emicode |
578400797.pdf.pdf |
Catálogo General |
0893820252 |
Ficha Técnica |
567601655.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04331201.PDF |
Hoja de datos de seguridad |
04329009.PDF |