ADH.-STONEGLUE-2K-PISTOLA-BEIGE-250ML

Ref.: 0893820253
Ver todas las versiones

ADH.-STONEGLUE-2K-PISTOLA-BEIGE-250ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ADH.-STONEGLUE-2K-PISTOLA-BEIGE-250ML

Sin disolventes

No
Más Información

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal);Hormigón (piedra y materiales para obra);Madera (madera y materiales);Piedra (piedra y materiales para obra);Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para o
Más Información

Sostenibilidad

Baja contaminación
Más Información

Vida de trabajo máxima

3 min
Más Información

Base química

Prepolímero de poliuretano de 2 componentes
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

32 °C
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

.20 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho doble
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 30°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida;Alta resistencia a la temperatura;Fijación rápida;Relleno de juntas/huecos;Resistencia a la radiación UV;Se puede utilizar en el exterior
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

296 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

15 %
Más Información

Dureza Shore A

80 +/- 3
Más Información

Bajas emisiones

Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Resistencia a la cizalladura

40 MPa
Más Información

Densidad

1.1184 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 32 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,1184 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 15°C a 30°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

,20 hasta 80 °C
Más Información

Compatibilidad de revestimiento/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

ODU

0
Más Información

Certificado Emicode

578400797.pdf

Catálogo General

0893820253

Ficha Técnica

567601655.pdf

Hoja de datos de seguridad

04329006.PDF

Hoja de datos de seguridad

04329000.PDF