Adhesivo plástico 2 componentes Replast® ME 30 seg.

Ref.: 0893500050
Ver todas las versiones

REPLAST ME ADH PLAST 2C 30 SEG, 50 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REPLAST ME ADH PLAST 2C 30 SEG, 50 ML
Adhesivo plástico 2 componentes Replast® ME 30 seg.
Adhesivo de 2 componentes para reparar y conectar piezas de plástico

Un adhesivo para prácticamente cualquier tipo de plástico

  • Fácil de manejar varios tipos de adhesivo
  • Se puede utilizar para reparaciones y pegados estructurales

Certificado de acuerdo con NSF P1 y EMICODE EC1+

Cánula mezcladora positiva especial más corta

  • Mezcla óptima con volúmenes mínimos
  • Poco desperdicio de adhesivo

La masilla para reparaciones se seca rápido, es flexible y se puede lijar en muy poco tiempo

Excelente resistencia química a una amplia variedad de líquidos, como gasolina, numerosos aceites lubricantes y acetato de etilo

Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.


La base debe ser capaz de soportar cargas y estar limpia, seca y sin grasa ni polvo. Los antiguos restos de adhesivo también se deben eliminar. Respete las instrucciones de aplicación. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para una reparación y conexión sencilla de piezas de plástico como alerones, rejillas del radiador, abrazaderas de guarnecido, soportes de faros, guardabarros, parachoques, pasos de rueda, etc. Adecuada para su uso en la industria alimentaria (NSF P1)


No es adecuado para PE (polietileno), PP (polipropileno) ni PTFE (politetrafluoroetileno). Puede haber problemas de adherencia en casos individuales debido a los revestimientos y agentes separadores empleados en algunos casos en el proceso de producción de plásticos. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un área no visible.

Resistencia inicial máxima

2 min
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

30 s
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

20 MPa
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Sustratos con buena adherencia

Plástico
Más Información

Base química

Poliuretano de dos componentes
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho doble
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %,
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

63 g
Más Información

Dureza Shore D

70 +/- 5
Más Información

Velocidad de curado completo

0.5 mm/min
Más Información

Condiciones de lijado

23°C
Más Información

Vida de trabajo

30 s
Más Información

Bajas emisiones

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 23°C
Más Información

Densidad

1.27 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Condiciones de resistencia inicial

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Puede lijarse después

5 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa d
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

0,5 mm/min / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por h
Más Información

Vida de trabajo/condiciones

30 s / a 23°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Certificado Emicode

578345739.pdf

Declaración de producto

578367524.pdf

Certificado TÜV

638814326.pdf

Catálogo General

0893500050

Ficha Técnica

32406853.pdf

Ficha Técnica

32409099.pdf

Ficha Técnica

98375645.pdf

Hoja de datos de seguridad

04650178.PDF

Hoja de datos de seguridad

04606393.PDF
Scroll to top