Gel adhesivo para PVC

Ref.: 0892100095
Ver todas las versiones

ADHESIVO-TUBERIA-PVC-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO-TUBERIA-PVC-500ML
Gel adhesivo para PVC
Producto especialmente indicado para agua potable
Apto para sistemas de distribución, suministro y aguas residuales

Adhesivo versátil con cepillo integrado

Fórmula en gel

  • Fácil aplicación
  • Sin corrimiento; no deja marcas de líneas en el interior de los tubos adheridos

Alta viscosidad aparente y excelente fluidez

Muy buena adhesión de las piezas

Tiempo de primer secado moderado:

  • Soporta pequeñas variaciones por movimiento en el momento del montaje
  • Facilita la unión de piezas grandes

Actúa como una auténtica "soldadura química" de PVC

Muy buena resistencia a la torsión y la tracción

Envejecimiento comparable al del PVC rígido

Olor típico e intenso

Resistencia a la presión de 51,2 bar (a 20 °C) y 20,8 bar (a 40 °C)

Cumple con la norma NF EN 14814

Desarrollado especialmente para unir materiales que cumplen con las normas NF EN 1452 y NF EN 1329


Para obtener el mejor rendimiento de unión, prepare las superficies correctamente. Limpie y desengrase el tubo y el conector con un limpiador de PVC Würth. Aplique el adhesivo con el cepillo, de dentro afuera, formando una capa delgada en el conector y en el tubo. Mantenga las piezas en la posición correspondiente durante 30 segundos para que el adhesivo conforme el primer pegado. Limpie el producto sobrante con un paño empapado en limpiador de PVC Würth. El tiempo de secado varía en función de las condiciones climáticas.


Puede manejarse una vez transcurridos 10 minutos.


Tiempo de secado para sistemas de desagüe/drenaje: aproximadamente 1 hora.


Para sistemas de agua potable a presión, 24 horas.


Un producto útil para fontaneros, técnicos de calefacciones, trabajadores de mantenimiento de tubos y materiales de construcción para obras públicas


Formulado a base de una resina de cloruro de polivinilo (PVC), este gel adhesivo de PVC ha sido desarrollado específicamente para juntas de tubería de PVC rígido y accesorios en instalaciones bajo presión de hasta PN16


Un producto apto para adherir tuberías de suministro de agua, tuberías de riego, tuberías de gas, tuberías industriales y tuberías de canalización de lluvia y alcantarillado

Tiempo mínimo de formación de piel

3 min
Más Información

Solidez funcional máxima

50 s
Más Información

Base química

Polímero de cloruro de vinilo
Más Información

Viscosidad

1.5 Pas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Solidez funcional mínima

10 s
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tiempo de curado

15 min
Más Información

Peso del contenido

970 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 20°C
Más Información

Densidad

0.96 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

10-50 s
Más Información

Catálogo General

0892100095

Ficha Técnica

32405733.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532346.PDF

Y12023020202000045241799746a41bd
Scroll to top