Adhesivo para plásticos Special

Ref.: 0893480002
Ver todas las versiones

ADHESIVO-PLASTICOS-ESPECIALES-2K-50 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO-PLASTICOS-ESPECIALES-2K-50 ML
Adhesivo para plásticos Special
Adhesivo de endurecimiento rápido para plásticos, especialmente PP/PE

Excelente adherencia a plásticos y metales

Unión segura y duradera en la gama de materiales más amplia posible.

Rápido procesamiento

No requiere imprimación ni activador

Excelente resistencia a la humedad y al medio


La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos.



Coloque el tubo mezclador estático en el cartucho adhesivo abierto e inserte el cartucho en la pistola dosificadora correspondiente. Deseche los primeros 2 cm de adhesivo mezclado. Aplique el adhesivo mezclado a las piezas que se tengan que adherir lo antes posible y fije las piezas unidas durante aproximadamente 2 horas.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Adhesivo especialmente desarrollado para el pegado, la fundición el sellado o encapsulado de plásticos de baja energía y superficies de difícil adhesión.


Ideal para la fabricación en los sectores de automoción, maquinaria y herramientas, así como en la construcción de modelos, electrónica, ingeniería de precisión, tecnología solar, óptica, etc.


  • El adhesivo todavía tiene alrededor del 20 % de su resistencia inicial a +100 °C; este ablandamiento mecánico es reversible.

  • No se recomienda el uso continuado por encima de 100 °C, ya que el adhesivo se degrada permanentemente a partir de, aproximadamente, +250 °C.

  • El adhesivo es resistente a la radiación UV detrás de vidrio o plástico en zonas de interior. El adhesivo se puede decolorar y quebrarse bajo la luz directa del sol o si se encuentra expuesto directamente a las inclemencias meteorológicas.

Sin disolventes

Más Información

Materiales para pegar

ABS (plástico);Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);EPDM (plástico);Madera (madera y materiales);PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico);PVC duro (plástico);Policarbonato (plástico);Poliolefinas (PP, PE, PET) (plástico);Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

90 min
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

6 N/mm²
Más Información

Base química

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

23 °C
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho doble
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida;Fijación rápida;Relleno de juntas/huecos
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

48 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Dureza Shore D

50
Más Información

Fuerza inicial máxima

2 h
Más Información

Velocidad de curado completo

1 mm/min
Más Información

Vida de trabajo

5 min
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

180 min
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23°C
Más Información

Puede lijarse después

0 d
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.200 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 25°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 23 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

1 mm/min / 23°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta +80 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

90-180 min / a 25°C
Más Información

Catálogo General

0893480002

Ficha Técnica

32405740.pdf

Ficha Técnica

577961790.pdf

Ficha Técnica

644554522.pdf

Ficha Técnica

644554523.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Hoja de datos de seguridad

04538103.PDF

Hoja de datos de seguridad

04538049.PDF
Scroll to top