ADHESIVO PARA TEJAS CANULA 750ML

Ref.: 089232410
Ver todas las versiones

ADHESIVO PARA TEJAS CANULA 750ML

Descripción

ADHESIVO PARA TEJAS CANULA 750ML

Resistencia completa

5 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima para latas

25 °C
Más Información

Conductividad térmica λ

0.039 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

20 kg/m³
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

No tiene adherencia después

10 min
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 20°C
Más Información

Condiciones para el rendimiento

Rendimiento de espuma (espuma libre)
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

40 l
Más Información

Color

Gris
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Peso del contenido

690 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

25 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

5 °C
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Densidad

20 kg/m³
Más Información

Se puede cortar después

25 min
Más Información

Clase de materiales de construcción

F - De alta inflamabilidad
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

20 °C
Más Información

Resistencia a la compresión

0.05 N/mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

829.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 20°C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

F - De alta inflamabilidad / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado/condiciones

40 l / Rendimiento de espuma (espuma libre)
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top