Adhesivo de espuma para la colocación de tejas

Ref.: 08923242
Ver todas las versiones

ADHESIVO-PARA-TEJAS-750ML

Descripción

ADHESIVO-PARA-TEJAS-750ML
Adhesivo de espuma para la colocación de tejas
PU
Endurecimiento rápido con alta resistencia mecánica

Específico para la colocación de tejas y tejas romanas

  • Garantiza resultados de sujeción excelentes, incluso en las condiciones más extremas
  • Compatible con la mayoría de los materiales de construcción (como hormigón, tejas, tejas romanas, madera, etc.)
  • Su color gris combina perfectamente con el mortero tradicional

Resistencia mecánica especialmente alta

  • Adhesivo de PU especialmente resistente con un alto poder de pegado
  • Mayor resistencia a la tracción en comparación con los sistemas utilizados normalmente (18 N/cm2)
  • Excepcional resistencia a los agentes atmosféricos (p. ej., viento u otros)
  • Resistente al ataque de insectos, parásitos, moho y hongos

Sistema de montaje revolucionario

  • Ahorro significativo de tiempo, trabajo y dinero
  • Rápido y práctico para su uso durante el trabajo
  • Más seguro y fácil de utilizar y manipular

Adecuado para colocar tejas. Puede aplicarse a escayola, hormigón, madera, piedra, metal, etc.


El adhesivo se expande hasta el doble de su volumen


Tras la aplicación, utilice el limpiador especial para limpiar con cuidado todas las piezas de la pistola ensuciada con adhesivo de PU mientras todavía esté fresco


Si el cilindro no está completamente vacío, déjelo fijado a la pistola durante un máximo de una semana


Utilice el limpiador para retirar las manchas de adhesivo que no se haya endurecido


El adhesivo endurecido puede retirarse con el limpiador especial


El producto no se adhiere a polietileno, PTFE, silicona ni a superficies tratadas con agentes separadores


No contiene formaldehído



Humedezca las superficies con agua antes de aplicar el adhesivo, así como ambas capas de adhesivo durante y después de la aplicación



Si bien el asesoramiento técnico ofrecido se basa en nuestra experiencia y debe tenerse en cuenta, este es meramente informativo y debe confirmarse realizando pruebas prácticas exhaustivas.

Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Resistencia completa

5 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima para latas

25 °C
Más Información

Conductividad térmica λ

0.036 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

19 kg/m³
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

No tiene adherencia después

10 min
Más Información

Resistencia a la compresión

0.04 MPa
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Estructura de celdas

Fino
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de no tener adherencia

a 20°C y una humedad del 60%
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C y en áre
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

70 l
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Peso del contenido

835 g
Más Información

Condiciones de absorción de agua

de acuerdo con DIN 53428
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Absorción de agua (%)

1 % vol.
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

0.13 MPa
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

35 °C
Más Información

Se puede cortar después

25 min
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de capacidad de corte

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Peso del producto (por artículo)

875.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 20°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Absorción de agua (%)/condiciones de la absorción de agua

1 % vol. / de acuerdo con DIN 53428
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

20 hasta 25 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

5 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Sin adherencia/condiciones

10 min / a 20°C y una humedad del 60%
Más Información

Catálogo General

08923242
Scroll to top