Adhesivo plástico

Ref.: 08935003
Ver todas las versiones

ADHESIVO-REPLAST-2K-RAPIDO-50ML

Descripción

Características:
- Pegamento para plástico de rapidísimo secado.
- El adhesivo agiliza el proceso de lijar y pintar en la reparación de plásticos.
- Resiste una vez seco al alcohol, gasolina, gasoil, hidrocarburos, agua salada, agua, líquido de frenos, aceite motor.
- Adhesivo sin disolventes.
- El adhesivo para plástifos es ideal para aplicaciones donde tengan que estar en contacto con temperatura.
- Forma parte de Conjunto Replast Art Nº 08935000.


Aplicaciones:
- Turismos: spoilers, soportes de radiador, plásticos interiores, parachoques, ópticas y demás plásticos en general.
- Vehículo Industrial y Autobuses: faldones, parachoques, protector de aleta, canalizaciones de aire.
- Motocicletas: carenados, plásticos

Olor/fragancia

Leve olor
Más Información

Punto intermitente mínimo

93 °C
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min
Más Información

Base química

Poliuretano de dos componentes
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150
Más Información

Dureza Shore D

79
Más Información

Fuerza inicial máxima

10 min
Más Información

Condiciones de lijado

23°C
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.225 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

1102 MPa
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Tiempo de procesamiento

1.5 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Puede lijarse después

10 min
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+100 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +100 °C
Más Información

Certificado Kosher

571033336.pdf

Catálogo General

08935003