ADHESIVO-BLANCO-UNI-CERAMICA-3K-20KG Adhesivo para azulejos blanco universal cerámica 3K Adhesivo tricomponente para el pegado de todo tipo de cerámica sobre todo tipo de soportes (metal, madera, vidrio)
Características
Adhesivo de resinas activas tricomponente que ofrece total impermeabildiad (100%) y extraordinaria elasticidad.
Apto para colocación en horizontal o vertical y interior o exterior.
Ventajas
Elevada resistencia mecánica en tiempo reducido.
Gran resistencia al envejecimiento.
Excelente adherencia sobre cerámica, hormigón, hierro, pintura en buen estado, mortero, madera, metales, etc.
Permite al cliente solucionar aplicaciones de riesgo sobre superficies con tendencia a despegarse.
Beneficio
Permite revestir cualquier cerámica, vidrio o gres porcelánico nada absorbente sobre cualquier soporte sin absorción. Esta aplicación es imposible con cementos cola convencionales.
El soporte tiene que estar limpio, resistente, exento de polvo, aceites, ceras, grasas, óxidos y pinturas viejas o mal adheridas. Preparación de la mezcla: Vaciar completamente el contenido de las 2 botellas en el cubo. A continuación añadir todo el polvo y batir a altas r.p.m durante 2-3 min. Aplicación de la mezcla: Usar llana dentada de 3mm. Temperatura de aplicación ideal 20ºC. Para capa impermeable alisar una capa inicial uniforme con un mínimo de grosor de 1-2mm. Pasadas 24h, pegar la cerámica con llana dentada. En aplicaciones de exterior o piezas de más de 40x40, usar técnica de doble encolado. En pavimentos sujetos o vibraciones, dejar juntas anchas de mínimo 5mm. Macizar siempre las piezas con maza de goma. Durante las primeras 24h a su aplicación, proteger de calor excesivo, heladas y lluvia. La limpieza de las herramientas se realiza con disolvente universal o alcohol.
Adhesivo que permite pegar todo tipo de cerámica, incluidas las nada absorbentes, sobre todo tipo de soportes como metal, madera, vidrio, etc. Colocación de piezas de mármol en umbrales, dinteles, picas de cocinas, piezas de vidrio o resinas. Sobreposición sobre cualquier tipo de cerámica, sea o no absorbente.
No usar sobre superficies mojadas o con humedad, paredes de yeso, cartón yeso o cualquier elemento cuyo componente principal sea el yeso. Respetar temperaturas aplicación o el producto no seca (temperatura límite aplicación 8ºC).
https://www.wurth.es/adhesivo-para-azulejos-blanco-universal-ceramica-3k-20kg463647ADHESIVO-BLANCO-UNI-CERAMICA-3K-20KGADHESIVO-BLANCO-UNI-CERAMICA-3K-20KG<br>Adhesivo para azulejos blanco universal cerámica<br>3K<br>Adhesivo tricomponente para el pegado de todo tipo de cerámica sobre todo tipo de soportes (metal, madera, vidrio)<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Adhesivo de resinas activas tricomponente que ofrece total impermeabildiad (100%) y extraordinaria elasticidad.</li><li>Apto para colocación en horizontal o vertical y interior o exterior.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Elevada resistencia mecánica en tiempo reducido.</li><li>Gran resistencia al envejecimiento.</li><li>Excelente adherencia sobre cerámica, hormigón, hierro, pintura en buen estado, mortero, madera, metales, etc.</li><li>Permite al cliente solucionar aplicaciones de riesgo sobre superficies con tendencia a despegarse.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficio </p><P>Permite revestir cualquier cerámica, vidrio o gres porcelánico nada absorbente sobre cualquier soporte sin absorción. Esta aplicación es imposible con cementos cola convencionales.</P><br><P>El soporte tiene que estar limpio, resistente, exento de polvo, aceites, ceras, grasas, óxidos y pinturas viejas o mal adheridas. Preparación de la mezcla: Vaciar completamente el contenido de las 2 botellas en el cubo. A continuación añadir todo el polvo y batir a altas r.p.m durante 2-3 min. Aplicación de la mezcla: Usar llana dentada de 3mm. Temperatura de aplicación ideal 20ºC. Para capa impermeable alisar una capa inicial uniforme con un mínimo de grosor de 1-2mm. Pasadas 24h, pegar la cerámica con llana dentada. En aplicaciones de exterior o piezas de más de 40x40, usar técnica de doble encolado. En pavimentos sujetos o vibraciones, dejar juntas anchas de mínimo 5mm. Macizar siempre las piezas con maza de goma. Durante las primeras 24h a su aplicación, proteger de calor excesivo, heladas y lluvia. La limpieza de las herramientas se realiza con disolvente universal o alcohol.</P><br><P>Adhesivo que permite pegar todo tipo de cerámica, incluidas las nada absorbentes, sobre todo tipo de soportes como metal, madera, vidrio, etc. Colocación de piezas de mármol en umbrales, dinteles, picas de cocinas, piezas de vidrio o resinas. Sobreposición sobre cualquier tipo de cerámica, sea o no absorbente.</P><br><P>No usar sobre superficies mojadas o con humedad, paredes de yeso, cartón yeso o cualquier elemento cuyo componente principal sea el yeso. Respetar temperaturas aplicación o el producto no seca (temperatura límite aplicación 8ºC). </P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119314011.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119314011.jpg2024-02-16T19:43:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!