Adhesivo estructural

Ref.: 0893226200
Ver todas las versiones

ADHESIVO-MS-POOL-BLANCO-290ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características:
• Adhesivo flexible y de rápida adhesión.
• Se puede aplicar incluso dentro de la piscina sin necesidad de vaciar el agua.
• Alto tack inicial, permite la fijación de la unión muy rápidamente.
• Se puede utilizar en piscinas de cloración salina y de cloro normal.
• Sobrepintable húmedo sobre húmedo (wet on wet), es decir, permite pintar con el cordón todavía sin curar, en fase húmeda.
• Gran rapidez de secado sobre diferentes materiales, por ejemplo, cerámica, vidrio, aluminio, acero y plásticos en general.
• Libre de isocianatos, disolventes y siliconas.
• Óptima compatibilidad con la mayoría de barnices y pinturas.
• Conforme a la Norma EN 15651 parte 1-3-4.


Ventajas:
• Rápida adhesión en la mayoría de superficies sin necesidad de imprimación previa.
• Permite un ahorro considerable de agua ya que no es necesario vaciar la piscina.
• No corroe las superficies metálicas.


Beneficios:
• Fácil aplicación.
• Rapidez y seguridad en la reparación.


Nota:
Si aplicamos un cordón totalmente visto al exterior, si no hay contacto constante con el agua y la junta se puede secar una y otra vez, el cordón no se degradará. Si el cordón está a la vista y tiene contacto constante con el agua, es probable que tenga que ser cambiado por un cordón nuevo con más frecuencia.

Aplicaciones:
Se puede utilizar como adhesivo en piscinas, balnearios, parques acuáticos, gimnasios, fuentes de agua, azulejos, marcos, embellecedores, materiales de construcción, chapas de canalización, piezas metálicas y plásticas, sanitarios y gresite.


Modo de empleo
• En aplicaciones por debajo del agua, limpiar la superficie a unir de hongos/algas y desengrasar.
• Si es posible aplicar el producto fuera del agua y posteriormente juntar las piezas, presionando unos segundos.
• En aplicaciones exteriores, limpiar de grasa la superficie y si es posible lijar un poco, desengrasar de nuevo y unir las piezas.
• Aplicar en cordones longitudinales sobre una de las partes.
• No es necesario aplicar imprimación.
• No aplicar en contacto con agua potable ni consumo animal.


*Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Base química

Polímero MS
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

290 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

0.46 kg
Más Información

Velocidad de curado completo

4 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.48 g/cm³
Más Información

Condiciones de compatibilidad de revestimiento

de acuerdo con DIN 52452-4
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

en estado curado
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

503.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

Aromáticos;Cetonas;Ésteres
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Agua;Grasas;Ácidos y lejías diluidos
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,48 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 90 °C / en estado curado
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

4 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Compatibilidad de revestimiento/condiciones

Sí / de acuerdo con DIN 52452-4
Más Información

Certificado de alérgenos

56501138.pdf

Catálogo General

0893226200

Ficha Técnica

32405695.pdf

Ficha Técnica

56501138.pdf

Hoja de datos de seguridad

04446513.PDF
Scroll to top