AD ESTRUCT MMA BLANCO-TRANSLUCIDO, 50 ML Adhesivo estructural de 2 componentes MMA Bond Adhesivo estructural de alta resistencia y secado rápido que permite una conexión resistente y duradera.
No daña las superficies
Se seca a temperatura ambiente con tiempo de apertura breve
Muy buena resistencia a la radiación UV y al paso del tiempo
Permite rellenar huecos de hasta 5 mm
Excepcional resistencia a los impactos, la peladura (separación) y a las fuerzas de cizalla (corte).
Excepcional adherencia sin necesidad de imprimación a materiales como metales, superficies lacadas, aluminio, PVC, plástico reforzado con fibra de vidrio, ABS, policarbonato y materiales plásticos
Limpie y seque la superficie que vaya a pegar. La superficie no debe tener restos de polvo o grasa. Conecte el tubo de mezcla al cartucho y presione hasta que salgan 2 cm. Antes de usar, asegúrese de que los dos componentes estén completamente mezclados. Relación de mezcla de 1:1. Tiempo de apertura: aproximadamente 6 minutos a 23 °C. Después de aplicar el adhesivo, unir las piezas (en el lapso de apertura) e inmediatamente después sujetar o fijar haciendo presión entre las piezas. Tiempo de secado: aproximadamente 20 min a 23 °C. Tiempo de secado completo: 24 horas a 23 °C. Nota: Si la temperatura es superior o inferior a 23 °C, los tiempos de apertura y secado pueden variar.
Industria automovilística y de la construcción, y trabajos de montaje. Se adhiere perfectamente a una serie de superficies sin el uso de imprimación, como metales, superficies pintadas, aluminio, PVC, plásticos reforzados con fibra de vidrio, ABS, policarbonato y plásticos. Se puede pintar con la mayoría de pinturas.
https://www.wurth.es/adhesivo-estructural-translucido-2-canulas-73-mm462496AD ESTRUCT MMA BLANCO-TRANSLUCIDO, 50 MLAD ESTRUCT MMA BLANCO-TRANSLUCIDO, 50 ML<br>Adhesivo estructural de 2 componentes<br>MMA Bond<br>Adhesivo estructural de alta resistencia y secado rápido que permite una conexión resistente y duradera.<br><ul><li>No daña las superficies</li><li>Se seca a temperatura ambiente con tiempo de apertura breve</li><li>Muy buena resistencia a la radiación UV y al paso del tiempo</li><li>Permite rellenar huecos de hasta 5 mm</li><li>Excepcional resistencia a los impactos, la peladura (separación) y a las fuerzas de cizalla (corte).</li><li>Excepcional adherencia sin necesidad de imprimación a materiales como metales, superficies lacadas, aluminio, PVC, plástico reforzado con fibra de vidrio, ABS, policarbonato y materiales plásticos</li></ul><br><P>Limpie y seque la superficie que vaya a pegar. La superficie no debe tener restos de polvo o grasa. Conecte el tubo de mezcla al cartucho y presione hasta que salgan 2 cm. Antes de usar, asegúrese de que los dos componentes estén completamente mezclados. Relación de mezcla de 1:1. Tiempo de apertura: aproximadamente 6 minutos a 23 °C. Después de aplicar el adhesivo, unir las piezas (en el lapso de apertura) e inmediatamente después sujetar o fijar haciendo presión entre las piezas. Tiempo de secado: aproximadamente 20 min a 23 °C. Tiempo de secado completo: 24 horas a 23 °C. Nota: Si la temperatura es superior o inferior a 23 °C, los tiempos de apertura y secado pueden variar.</P><br><P>Industria automovilística y de la construcción, y trabajos de montaje. Se adhiere perfectamente a una serie de superficies sin el uso de imprimación, como metales, superficies pintadas, aluminio, PVC, plásticos reforzados con fibra de vidrio, ABS, policarbonato y plásticos. Se puede pintar con la mayoría de pinturas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/30806125.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/30806125.jpg/Sistema de montaje aerodinámico/Sistema de montaje aerodinámico/Soldadura2024-02-16T19:42:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!