Adhesivo en espuma de PUR de alto tack inicial para fijar de un modo rápido y limpio paneles aislantes y placas de yeso laminado
Características Agarre inmediato 60 segundos. Adhesivo de PUR mono componente listo al uso para aplicación a pistola. Excelente adhesión sobre paneles aislantes como espuma de poliestireno, poliestireno,lanas de roca, madera, alféizares de ventanas, placas de yeso laminado, ladrillos, cemento, hormigón, hormigón celular, metal, aluminio, etc. (excepto PP, PE, PTFE y silicona), rodapiés, marcos de ventana y elementos decorativos. Rápido curado, se endurece rápidamente y resiste humedad y bajas temperaturas. Nula expansión, no aumenta de volumen. Muy resistente al envejecimiento prematuro. No resiste los rayos UVA, evitar su exposición directa al sol. Bajas emisiones EC1. Gran resistencia mecánica y alto grado de aislamiento térmico y acústico.
Ventajas Dosificación precisa ya que su nula expansión se adapta exactamente a la zona de adhesión sin generar un volumen extra de producto. Adecuado para superficies irregulares ya que tiene capacidad de rellenar huecos.
Beneficios Aplicación limpia, rápida y económica si la comparamos con morteros usados para el pegado de material aislante u otros materiales empleados en la construcción.
https://www.wurth.es/adhesivo-espuma-purlogicr-60-segundos462848ADHESIVO ESPUMA PURLOGIC 750 ML<b>Adhesivo en espuma de PUR de alto tack inicial para fijar de un modo rápido y limpio paneles aislantes y placas de yeso laminado</b><br><br><b>Características</b><br> Agarre inmediato 60 segundos.<br> Adhesivo de PUR mono componente listo al uso para aplicación a pistola.<br> Excelente adhesión sobre paneles aislantes como espuma de poliestireno, poliestireno,lanas de roca, madera, alféizares de ventanas, placas de yeso laminado, ladrillos, cemento, hormigón, hormigón celular, metal, aluminio, etc. (excepto PP, PE, PTFE y silicona), rodapiés, marcos de ventana y elementos decorativos.<br> Rápido curado, se endurece rápidamente y resiste humedad y bajas temperaturas.<br> Nula expansión, no aumenta de volumen.<br> Muy resistente al envejecimiento prematuro.<br> No resiste los rayos UVA, evitar su exposición directa al sol.<br> Bajas emisiones EC1.<br> Gran resistencia mecánica y alto grado de aislamiento térmico y acústico.<br><br><b>Ventajas</b><br> Dosificación precisa ya que su nula expansión se adapta exactamente a la zona de adhesión sin generar un volumen extra de producto.<br> Adecuado para superficies irregulares ya que tiene capacidad de rellenar huecos.<br><br><b>Beneficios</b><br> Aplicación limpia, rápida y económica si la comparamos con morteros usados para el pegado de material aislante u otros materiales empleados en la construcción.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/450750669.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/450750669.jpg462840463631463957/Ofertas Construcción2024-02-16T19:43:07+0000