ADHESIVO-DE-MONTAJE-310ML Adhesivo de montaje sin tolueno Adhesivo de montaje monocomponente que mantiene su elasticidad a pesar del gran efecto adhesivo. Sustituye los montajes con clavos que requieren mucho tiempo.
Resistente al paso del tiempo
Resistente a la radiación UVA
Se puede aplicar de forma rápida y sencilla con imprimación
Elasticidad duradera a pesar del gran efecto del adhesivo
Gran precisión gracias al efecto de aspiración del adhesivo de montaje
Las superficies de adherencia deben ser resistentes y estar secas y sin restos de polvo, grasa ni aceite. Aplique el producto al material que va a pegar con una espátula o una pistola de cartuchos. Transcurrido un tiempo de trabajo (materiales ligeros: 5-8 minutos; materiales pesados: 8-10 minutos), aplique de manera uniforme sobre el material. La resistencia final se alcanza después de 48 horas.
Para la adherencia de rodapiés de madera y PVC
También se puede aplicar en muchos otros materiales de construcción, como aglomerado, cartón yeso, contrachapado, lana mineral, cemento y metal
Para el sellado resistente al agua para realizar reparaciones en el vehículo
https://www.wurth.es/adhesivo-de-montaje-310ml464050ADHESIVO-DE-MONTAJE-310MLADHESIVO-DE-MONTAJE-310ML<br>Adhesivo de montaje sin tolueno<br>Adhesivo de montaje monocomponente que mantiene su elasticidad a pesar del gran efecto adhesivo. Sustituye los montajes con clavos que requieren mucho tiempo. <br><ul><li>Resistente al paso del tiempo</li><li>Resistente a la radiación UVA</li><li>Se puede aplicar de forma rápida y sencilla con imprimación</li><li>Elasticidad duradera a pesar del gran efecto del adhesivo</li><li>Gran precisión gracias al efecto de aspiración del adhesivo de montaje</li></ul><br><P>Las superficies de adherencia deben ser resistentes y estar secas y sin restos de polvo, grasa ni aceite. Aplique el producto al material que va a pegar con una espátula o una pistola de cartuchos. Transcurrido un tiempo de trabajo (materiales ligeros: 5-8 minutos; materiales pesados: 8-10 minutos), aplique de manera uniforme sobre el material. La resistencia final se alcanza después de 48 horas.</P><br><ul><li>Para la adherencia de rodapiés de madera y PVC</li><br/><li>También se puede aplicar en muchos otros materiales de construcción, como aglomerado, cartón yeso, contrachapado, lana mineral, cemento y metal</li><br/><li>Para el sellado resistente al agua para realizar reparaciones en el vehículo</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1983270.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1983270.jpg2024-02-16T19:43:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!