Pegamento rápido estándar, viscoso, con DOS

Ref.: 0893099052
Ver todas las versiones

ADHESIVO-CIANOCRILATO-SISTEMA-DOS-50G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO-CIANOCRILATO-SISTEMA-DOS-50G
Pegamento rápido estándar, viscoso, con DOS
Pegamento rápido especial para superficies porosas
  • Impide la absorción del adhesivo
  • Secado rápido
  • Se puede utilizar en la mayoría de materiales
  • Sin disolventes

Humedezca la superficie que vaya a pegar con pegamento rápido y fíjela a otra superficie hasta que endurezca.


Pegado de materiales porosos.

Olor/fragancia

Irritante
Más Información

Punto intermitente mínimo

87 °C
Más Información

Capacidad de elasticidad

5 %
Más Información

Base química

Éster de ácido cianoacrilato
Más Información

Viscosidad

1000 mPas
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

46.3 ml
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

1.8 N/mm²
Más Información

Tamaño del espacio de pegado

5 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Tamaño máximo del espacio de pegado

10 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Resistencia final mínima

24 h
Más Información

Punto de ablandamiento

87 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1.8 N/mm²
Más Información

Densidad

1.08 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-30 °C
Más Información

Tiempo de endurecimiento máximo

80 s
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Tiempo mínimo de endurecimiento

10 s
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-30 hasta 25 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 80 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento

10-80 s
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

1,8-1,8 N/mm²
Más Información

Catálogo General

0893099052

Ficha Técnica

32405753.pdf

Hoja de datos de seguridad

04551287.PDF
Scroll to top