Adhesivo termofusible 103

Ref.: 0890100058
Ver todas las versiones

ADH. TERMOFUSION UNIV. NEGRO 500GR

Descripción

ADH. TERMOFUSION UNIV. NEGRO 500GR
Adhesivo termofusible 103
Para una eliminación eficaz de abolladuras en diferentes materiales y superficies.
  • Tiempos de procesamiento y de preparación cortos
  • Impermeable y resistente a la radiación UV y el paso del tiempo

Las superficies adhesivas deben estar libres de polvo, suciedad, humedad, grasa y agentes separadores. El uso de suavizantes en plásticos y pinturas puede afectar a la durabilidad del adhesivo. Aplique el adhesivo termofusible en puntos, película o cordón, y presione inmediatamente las piezas entre sí. Al aplicar una breve presión, aumenta la resistencia.



Desabollado con un juego de extracción de abolladuras:


  • 1. Limpie la abolladura con un limpiador adecuado

  • 2. Aplique adhesivo termofusible en el centro del adaptador adecuado.

  • 3. Coloque el adaptador en el punto más profundo y, si es necesario, enfríe con aire neumático.

  • 4. Enganche un martillo de inercia o PinPuller en el adaptador y moldee la abolladura.

  • 5. Tras el desabollado, utilice una cuña de plástico para levantar ligeramente el adhesivo termofusible hasta un punto determinado. Pulverice spray eliminador de adhesivos (n.º de art. 0893 141) en el hueco y deje que haga efecto.

  • El eliminador de adhesivo se expande en los huecos y afloja los restos de adhesivo de la superficie.

  • 6. Los restos de adhesivo se separan de la superficie en una pieza en cuestión de segundos.

Si es necesario, retire cualquier resto de adhesivo residual con el prelimpiador (n.º de art. 0893 200 1).


Ideal para el sector de la automoción, para la eliminación eficaz de abolladuras en diferentes materiales y superficies mediante la colocación de lengüetas de tracción.


Durante el almacenamiento se debe evitar la generación de calor (p. ej., debido a la radiación solar), ya que se pueden producir cambios en la forma exterior del adhesivo termofusible.

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Cobre (metal);Espumas duras (PUR, resina fenólica) (plástico);Latón (metal);Otros textiles (textiles y cuero/piel)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Buena
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

210 °C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida;Fijación rápida;Resistencia a la radiación UV
Más Información

Color

Negro
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Punto de ablandamiento

92 °C
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

190 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

515.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

190 hasta 210 °C
Más Información

Catálogo General

0890100058

Hoja de datos de seguridad

04607642.PDF
Scroll to top