ADH-2K-EPXYA-STONEGLUE-BLANCO-1KG Adhesivo epoxi-acrilato STONEGLUE Adhesivo tixotrópico de alta calidad en base epoxi-acrilato especialmente indicado para porcelánico y cuarzo
Características
Adhesivo denso de baja contracción, tixotrópico y de máxima adherencia.
Apto para interior y exterior.
Secado rápido.
Apto para trabajos tanto en vertical como en horizontal.
Ventajas
Fácil de mezclar y de fraguado rápido.
Resistente a la intemperie.
Beneficios
Adhesivo que incorpora y potencia las mejores prestaciones de las formulaciones de poliéster y epoxi.
Pegado garantizado sobre piedras naturales y en los materiales usados en la industria de piedra artificial y porcelánico.
La superficie de pegado tiene que estar limpia, libre de polvo, de grasa y completamente seca. Antes de su aplicación hay que mezclar el adhesivo con 2-3% en peso con el endurecedor. Mezclar los dos componentes de manera homogénea para conseguir un endurecimiento perfecto. Extraer del envase la cantidad necesaria a utilizar, mediante herramientas completamente limpias y cerrar la tapa inmediatamente después, evitando el contacto prolongado del producto con el aire.
La mezcla es trabajable durante 3-5 minutos a 25ºC. Después de 20-25 minutos a 25ºC las superficies pegadas se pueden manipular, procesar y lijar con total garantía. Las altas temperaturas aceleran los tiempos de endurecido, mientras que las bajas temperatura los retrasan.
Pegado y enmasillado de piedras naturales, artificiales y materiales porcelánicos.
Un exceso de porcentaje de endurecedor usado en la mezcla afecta al pegado y las prestaciones del adhesivo.
El producto debe ser almacenado en lugar fresco (entre 18-25ºC) y alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.
Piedra artificial (piedra y materiales para obra);Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para o;Porcelana (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información
Condiciones de tiempo de apertura
a 25 °C
Más Información
Base química
Acrilato de epoxi
Más Información
Contenido
909 ml
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
10 °C
Más Información
Contenedor
Lata
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción
https://www.wurth.es/adh-2k-epxya-stoneglue-blanco-1kg462415ADH-2K-EPXYA-STONEGLUE-BLANCO-1KGADH-2K-EPXYA-STONEGLUE-BLANCO-1KG<br>Adhesivo epoxi-acrilato<br>STONEGLUE<br>Adhesivo tixotrópico de alta calidad en base epoxi-acrilato especialmente indicado para porcelánico y cuarzo<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Adhesivo denso de baja contracción, tixotrópico y de máxima adherencia.</li><li>Apto para interior y exterior.</li><li>Secado rápido.</li><li>Apto para trabajos tanto en vertical como en horizontal.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Fácil de mezclar y de fraguado rápido.</li><li>Resistente a la intemperie.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Adhesivo que incorpora y potencia las mejores prestaciones de las formulaciones de poliéster y epoxi.</li><li>Pegado garantizado sobre piedras naturales y en los materiales usados en la industria de piedra artificial y porcelánico.</li></ul><br><P>La superficie de pegado tiene que estar limpia, libre de polvo, de grasa y completamente seca. Antes de su aplicación hay que mezclar el adhesivo con 2-3% en peso con el endurecedor. Mezclar los dos componentes de manera homogénea para conseguir un endurecimiento perfecto. Extraer del envase la cantidad necesaria a utilizar, mediante herramientas completamente limpias y cerrar la tapa inmediatamente después, evitando el contacto prolongado del producto con el aire. </P><br/><P>La mezcla es trabajable durante 3-5 minutos a 25ºC. Después de 20-25 minutos a 25ºC las superficies pegadas se pueden manipular, procesar y lijar con total garantía. Las altas temperaturas aceleran los tiempos de endurecido, mientras que las bajas temperatura los retrasan.</P><br><P>Pegado y enmasillado de piedras naturales, artificiales y materiales porcelánicos.</P><br><P>Un exceso de porcentaje de endurecedor usado en la mezcla afecta al pegado y las prestaciones del adhesivo. </P><br/><P>El producto debe ser almacenado en lugar fresco (entre 18-25ºC) y alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/238393833.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/238393833.jpg460918/Soldadura2024-02-16T19:42:55+0000