Conecte el Radar kit 2 al haz láser de las herramienta ACS cars y coloque la herramienta en paralelo a la parte delantera del vehículo según las especificaciones de ajuste indicadas por el software de diagnóstico. Vuelva a medir la distancia del vehículo especificada con respecto a la herramienta (específica del vehículo) y la posición del radar kit en los puntos definidos. Realice el resto de pasos del proceso de calibración con la guía y los menús del software de diagnóstico.
Calibración y ajuste de sistemas de asistencia al conductor por radar (por ejemplo, control de crucero adaptativo)
Para realizar diagnósticos funcionales se requiere el software de diagnóstico WOW! WSD 300 (n.º art. W015 000 007).
Recomendamos la solución WOW! power package, que consta de los productos WSD 300 (n.º art. W015 000 007) y WTI 350 (n.º art. W015 000 350), para disponer de Power Repair y otras herramientas de software WOW!
Longitud |
451 mm |
Anchura |
453 mm |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Asiento;Audi;BMW;Chrysler;Fiat;Nissan;Skoda;Volkswagen |
Peso del producto (por artículo) |
3750.000 g |
Altura |
80 mm |
Longitud x anchura x altura |
451 x 453 x 80 mm |
Catálogo General |
W074211001 |
Ficha Técnica |
556010479.pdf |