Codo de 90°, hembra-hembra giratoria de BSP

Ref.: 0867320202
Ver todas las versiones

ADAPTADOR CODO 90º HG/HG BSP 60º 1/8"

Descripción

ADAPTADOR CODO 90º HG/HG BSP 60º 1/8"
Codo de 90°, hembra-hembra giratoria de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/8 pulgadas - 28
Más Información

Diámetro de la rosca

1/8 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información
Scroll to top