Placa de fijación V

Ref.: 071352502
Ver todas las versiones

GRAPA FIJACIÓN V 145-195MM

Descripción

DDU-ADAPTADORES DE D.155-195MM

Diámetro máximo del muelle

195 mm
Más Información

Diámetro mínimo del muelle

145 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1963.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del muelle

145-195 mm
Más Información