Soporte universal E 6.3 (1/4")

Ref.: 0614811360
Ver todas las versiones

ADAP-PUNTAS-1/4-BIT-MAG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-PUNTAS-1/4-BIT-MAG
Soporte universal E 6.3 (1/4")
Profundidad de atornillado ajustable e imán permanente

Este soporte de cambio rápido forma una conexión potente entre el soporte y la broca

Distanciador con tornillo de profundidad ajustable

Los tornillos se mantienen firmemente fijados a la punta

  • Posibilidad de atornillado vertical y horizontal sin necesidad de inclinación ni pérdidas de tornillos
  • Especialmente indicado para tornillos largos

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Catálogo General

0614811360

Ficha Técnica

32408694.pdf

Ficha Técnica

32408703.pdf
Scroll to top